Schneider Electric - 19 sving ramme 7035 11u(PL - NSYBRP11PLAG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 750 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485405162
Elnummer
2490910
Leverandørens varenummer
NSYBRP11PLAG
Typebeskrivelse
2490910
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
750 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
750 mm
Høyde:
750 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


