Schneider Electric - 19 sving ramme 7035 16u(PL - NSYBRP16PLAG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 420 mm
Bredde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480801396
Elnummer
2490911
Leverandørens varenummer
NSYBRP16PLAG
Typebeskrivelse
2490911
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
420 mm
Bredde:
750 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
20 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


