Schneider Electric - 19 sving ramme 7035 20u(PL - NSYBRP20PLAG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1250 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606485405186
Elnummer
2490912
Leverandørens varenummer
NSYBRP20PLAG
Typebeskrivelse
2490912
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
750 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1250 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
750 mm
Høyde:
1250 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


