Schneider Electric - 19 SVINGRAMME 9 - NSYRSWP9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 468 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480067334
Elnummer
2493276
Leverandørens varenummer
NSYRSWP9
Typebeskrivelse
2493276
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
468 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
500 mm
Høyde:
463,3 mm
Dybde:
468 mm
Maks belastning:
2 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


