Schneider Electric - 19060 MXv Arb.Strømsutl.Vigi NG125 - 19060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Nominell matespenning ved DC - 110...110 V
Spenningstype for betjening - AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430190608
Elnummer
1605027
Leverandørens varenummer
19060
Typebeskrivelse
19060
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Nominell matespenning ved DC:
110...110 V
Spenningstype for betjening:
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Andre
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


