Schneider Electric - 19088 Dreiehåndtak NG125 - 19088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - Ja
Med dørforrigling - Ja
Låsbar - Ja
Med håndtak rødt/gult - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Vigi NG125
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303430190882
Elnummer
1604985
Leverandørens varenummer
19088
Typebeskrivelse
1604985
Med akselforlengelse:
Ja
Med dørforrigling:
Ja
Låsbar:
Ja
Med håndtak rødt/gult:
nei
Mekanisk tilbehørfor NG125 modulære effektbrytere og NG125 Vigi moduler. Dreiehåndtak standard sort.