Schneider Electric - 19252 DPN N/B 10-1+N Automatsikring - 19252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - B
Poltall (totalt) - 2
Merkestrøm - 10 A
Medkoblende nulleder - Ja
Innbyggingsdybde - 75,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430192527
Elnummer
1604102
Leverandørens varenummer
19252
Typebeskrivelse
1604102
Utløsningskarakteristikk:
B
Poltall (totalt):
2
Merkestrøm:
10 A
Medkoblende nulleder:
Ja
Innbyggingsdybde:
75,5 mm
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Forurensningsgrad:
0
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


