Schneider Electric - 19261 DPN N/C 2-1+N Automatsikring - 19261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 2
Merkestrøm - 2 A
Medkoblende nulleder - Ja
Innbyggingsdybde - 75,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430192619
Elnummer
1604112
Leverandørens varenummer
19261
Typebeskrivelse
1604112
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
2
Merkestrøm:
2 A
Medkoblende nulleder:
Ja
Innbyggingsdybde:
75,5 mm
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Energibegrensningsklasse:
0
Forurensningsgrad:
0
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20