Schneider Electric - 1P+N Samleskinne 24 Moduler DP - 21503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 9 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 430 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430215035
Elnummer
1610233
Leverandørens varenummer
21503
Typebeskrivelse
1610233
Antall faser:
1
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
9 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
430 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
24
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
6 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


