Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - 1p SSR - inn 3,5-32DC, ut 1-150DC, 25A - SSP1D425BD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1p SSR - inn 3,5-32DC, ut 1-150DC, 25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 3,5...32 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 25 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485441825

Elnummer

4177356

Leverandørens varenummer

SSP1D425BD

Typebeskrivelse

4177356

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

3,5...32 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

25 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

25 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Zelio SSM Solid State Rele