Schneider Electric - 1p SSR - inn 3,5-32DC, ut 1-150DC, 25A - SSP1D425BDT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 3,5...32 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 25 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 25 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485442013
Elnummer
4177357
Leverandørens varenummer
SSP1D425BDT
Typebeskrivelse
4177357
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
3,5...32 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
25 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
25 A
For rekkemontasje:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nullpunktkoblende:
nei
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
25 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
25 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
25 A


