Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - 1p SSR - inn 4-32DC, ut 48-660AC, 125A - SSP1A4125BDT

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1p SSR - inn 4-32DC, ut 48-660AC, 125A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...660 V

  • Nominell matespenning ved DC - 4...32 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 125 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 125 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485442105

Elnummer

4177335

Leverandørens varenummer

SSP1A4125BDT

Typebeskrivelse

4177335

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...660 V

Nominell matespenning ved DC:

4...32 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

125 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

125 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...660 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

125 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

125 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

125 A

Zelio SSM Solid State Rele