Schneider Electric - 1p SSR - inn 90-280AC, ut 24-300AC, 50A - SSP1A150M7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 90...280 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 50 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485441948
Elnummer
4177324
Leverandørens varenummer
SSP1A150M7
Typebeskrivelse
4177324
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
90...280 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
50 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
For rekkemontasje:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
90...280 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nullpunktkoblende:
Ja
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
50 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
0 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A


