Schneider Electric - 2 forsterkningsbraketter - Dybdeskinne for modulære rammer - 400 mm - NSYMPS40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480066245
Elnummer
2493020
Leverandørens varenummer
NSYMPS40
Typebeskrivelse
2493020
Modell / utførelse:
Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


