Schneider Electric - 2 Support for frontplate - 36M - 01261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm
Bredde - 215 mm
Høyde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480908736
Elnummer
2491312
Leverandørens varenummer
01261
Typebeskrivelse
2491312
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1800 mm
Bredde:
215 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
1860 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


