Schneider Electric - 2 x stikk utt 2P+E skruklemme/IPT Hvit - NU306718A

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 2 x stikk utt 2P+E skruklemme/IPT Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall enheter - 2

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489454371

Elnummer

1289680

Leverandørens varenummer

NU306718A

Typebeskrivelse

1289680

Modell / utførelse:

Andre

Antall enheter:

2

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

4

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

4

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

2

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Klikkfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK04

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

90 mm

Enhet dybde:

60 mm

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Schneider Electric Ny Unica stikkontakt NU306718A er en mekanisme i fargen hvit med 2 stikkontakt uttal. Stikkontakt uttaket er 2P med skodder, som beskytter barna mot mulig elektrisk støt. Produktet er tysk standard. Den dielektriske styrken, et mål på den elektriske styrken til et materiale som isolator, er 2000 V. Nominell strøm er 16A. Produktet klikkfestes. Den er 45 mm i bredden, 90 mm i høyden, 40,4 mm i dybden, med en innebygd dybde på 31,1 mm. Overflaten er blank og gir en elegant og eksklusiv følelse til hvilket som helst rom. Andre verdier som ikke brukes IP21D. Dessuten har den IK04 beskyttelsesnivå, noe som kan bidra til å beskytte mot støt. Tilkoblingsterminalene er IPT (Isolates Piercing Terminal), skrueterminaler. Stikkontakten er laget av PC, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Det fikk også AENOR, EAC-sertifikat. Dessuten er denne enheten kvalifisert som et grønt premiumprodukt, med minimal bruk av farlige stoffer. Nye Unica inkluderer en serie med nytt design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.