Utgått

Schneider Electric - 21 HVIT SKJØTELASK - 791197

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 21 HVIT SKJØTELASK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677911974

Elnummer

1358641

Leverandørens varenummer

791197

Typebeskrivelse

1358641

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Lengde:

300 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

RAL-nummer:

9010