Schneider Electric - 24V DC 10A Din Rail Switch Power Supply - BVS240XDPDR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - DC
Første utgangsspenning ved AC - 0...0 V
Maks utgangsstrøm 1 - 10 A
Utgangseffekt - 240 W
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304436942
Elnummer
6613037
Leverandørens varenummer
BVS240XDPDR
Typebeskrivelse
6613037
Type matespenning:
DC
Første utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 1:
10 A
Utgangseffekt:
240 W
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Andre utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved AC:
0...0 V
Første utgangsspenning ved DC:
24...24 V
Andre utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Tredje utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
240 VA
Stabilisert:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingshøyde:
128,5 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
123,8 mm
Høyde:
128,5 mm
Dybde:
40 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


