Schneider Electric - 24V DC Din Rail Battery Pack XB005XPDR - XB005XPDR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 4500 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304436966
Elnummer
6613039
Leverandørens varenummer
XB005XPDR
Typebeskrivelse
6613039
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
4500 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Lengde:
120,2 mm
Høyde inkl. poler:
128,5 mm
Bredde:
192,4 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
5500 g


