Schneider Electric - 2503017 Bøyefjær 16mm - 2503017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørdiameter - 16...16 mm
Egnet for kunststoffrør - Ja
Egnet for kobberrør - nei
Egnet for stålrør - nei
Med innvendig kabel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7315880001072
Elnummer
8815829
Leverandørens varenummer
2503017
Typebeskrivelse
8815829
Rørdiameter:
16...16 mm
Egnet for kunststoffrør:
Ja
Egnet for kobberrør:
nei
Egnet for stålrør:
nei
Med innvendig kabel:
nei
Egnet for aluminiumsrør:
nei
Egnet for rustfrie rør:
nei
Egntet for andre rørmaterialer:
Ja
Bøyefjær for stive rør. Størrelsen henviser til utvendig mål på rørene. I tuppen er det et øye så man kan feste PN/snøre. Evt. kan man kutte røret i nærheten av bøyen og bruke skjøtemuffer for å skjøte sammen.


