Schneider Electric - 2503024 Bøyefjær 20mm - 2503024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørdiameter - 20...20 mm
Egnet for kunststoffrør - Ja
Egnet for kobberrør - nei
Egnet for stålrør - nei
Med innvendig kabel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7315882503024
Elnummer
8815830
Leverandørens varenummer
2503024
Typebeskrivelse
8815830
Rørdiameter:
20...20 mm
Egnet for kunststoffrør:
Ja
Egnet for kobberrør:
nei
Egnet for stålrør:
nei
Med innvendig kabel:
nei
Egnet for aluminiumsrør:
nei
Egnet for rustfrie rør:
nei
Egntet for andre rørmaterialer:
Ja


