Utgått

Schneider Electric - 26353 C60LMA 2P 25A MA - 26353

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 26353 C60LMA 2P 25A  MA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 25 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3303430263531

Elnummer

1605048

Leverandørens varenummer

26353

Typebeskrivelse

1605048

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

25 A

Medkoblende nulleder:

Ja

Innbyggingsdybde:

73 mm

Merkespenning:

440 V

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

50 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

25 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

0

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

C60LMA egner seg spesielt som kortslutningsvern for motorkurser. De har kun kortslutningsvern, og må kombineres med termisk motorvern (bi-metall eller elektronisk motorvern). Bryteevner ihht. EN 60947-2.C60LMA leveres som 2P og 3P fra 1,6 - 40 A.
Utløserkurve ihht. EN 60947-2: MA