Schneider Electric - 26358 C60L-Ma 2.5-3 Automatsikring - 26358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 3
Merkestrøm - 2,5 A
Medkoblende nulleder - nei
Innbyggingsdybde - 73 mm
Merkespenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
1603182
Leverandørens varenummer
26358
Typebeskrivelse
1603182
Poltall (totalt):
3
Merkestrøm:
2,5 A
Medkoblende nulleder:
nei
Innbyggingsdybde:
73 mm
Merkespenning:
400 V
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Overspenningskategori:
0
Forurensningsgrad:
0
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Bryteevner ihht. EN 60947-2.
C60LMA leveres som 2P og 3P fra 1,6 - 40 A.
NG125LMA leveres som 2P og 3P fra 4 - 80 A.
Utløserkurve ihht. EN 60947-2: MA
Elektrisk hjelpeutstyr, se side 36, 40
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


