Schneider Electric - 26927 SD Alarmkontaktt For C60 - 26927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Jordfeilbryter
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Funksjon - Hjelpebryter/feilsignalbryter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430269274
Elnummer
1603203
Leverandørens varenummer
26927
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Apparatmontering:
Jordfeilbryter
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Hjelpebryter/feilsignalbryter
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall feilsignalbrytere:
1
Nominell brytestrøm:
6 A
Merkespenning:
240 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
6 A