Utgått

Schneider Electric - 29408 MN 380-440 VAC 50/60Hz - 29408

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 380...415 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430294085

Elnummer

4320817

Leverandørens varenummer

29408

Typebeskrivelse

4320817

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

380...415 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

440...480 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Tilbehør for Compact NS Effektbrytere. Det store utvalget av tilbehør gir mulighet for bl.a. fjernstyring, fjernindikering av bryterens status, forrigling mellom brytere, låsing av bryteren, strømtrafomoduler, jordfeilmoduler etc. Compact NS er tilgjengelig i fast, plugg-inn og uttrekkbar versjon med et stort utvalg av tilkoblingsmuligheter.