Schneider Electric - 2x Kabelgjennomfør. 80mm-svart Kabelgjennomføring - 80mm - H - INS61212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Andre
Total lengde - 24 mm
Materiale - Plast
Insats for kabelnippel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820961
Elnummer
1283928
Leverandørens varenummer
INS61212
Typebeskrivelse
INS61212
Modell / utførelse:
Lukket
Kabelinngang:
Andre
Total lengde:
24 mm
Materiale:
Plast
Insats for kabelnippel:
nei
Antall kabler:
1...1
Kant høyde:
80 mm
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Farge:
Svart
Gasstett:
nei
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
nei
Unica system+ - Kabelgjennomføring - 80mm - Hvit - Svart


