Utgått

Schneider Electric - 3-fase signallampe - 18327

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 3-fase signallampe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hettefarge - Rød

  • Lampetype - LED

  • Merkespenning - 230 V

  • Spenningstype - AC

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430183273

Elnummer

1481017

Leverandørens varenummer

18327

Typebeskrivelse

1481017

Hettefarge:

Rød

Lampetype:

LED

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0,5 W

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Signallampene V er beregnet for DIN-skinnemontering. De leveres med ulike farger, med en eller to ulike lamper.