Schneider Electric - 306180068 Fargemerke panel, 6xRJ, sort - 306180068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall plugger/koblinger - 6
Type kontakt - Andre
Skjermet - nei
Farge - Svart
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
6991029
Leverandørens varenummer
306180068
Typebeskrivelse
6991029
Egnet for antall plugger/koblinger:
6
Type kontakt:
Andre
Skjermet:
nei
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Andre
Fargemerkestripsen leveres i sju forskjellige farger iht. standarden EIA/TIA 606. Ved å bruke fargekoding i installasjoner blir det mer oversiktlig for installatøren og brukeren. Monteres over konnektoren, og kun der det er montert en konnektor i porten. En enhet dekker seks porter, men kan enkelt deles opp.
For å forbedre helhetsinntrykket i en installasjon hvor patchpaneler ikke fylles opp, anvendes blindpropper til de ubestykkede posisjonene. Sneppes enkelt fast i ubestykkede porter. Hver enhet dekker seks porter, men kan enkelt deles opp.
Etikettholder er reservedel til DPM patchpaneler leveres i forpakning á 4 stk.
Jordkabel med forklemte kabelsko leveres i forpakning á 10 stk.
For å forbedre helhetsinntrykket i en installasjon hvor patchpaneler ikke fylles opp, anvendes blindpropper til de ubestykkede posisjonene. Sneppes enkelt fast i ubestykkede porter. Hver enhet dekker seks porter, men kan enkelt deles opp.
Etikettholder er reservedel til DPM patchpaneler leveres i forpakning á 4 stk.
Jordkabel med forklemte kabelsko leveres i forpakning á 10 stk.


