Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - 306580027 Ramme m/ støvdeksel, sort - 306580027

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 306580027 Ramme m/ støvdeksel, sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterHvit

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Halogenfri:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703302093040

Elnummer

6991042

Leverandørens varenummer

306580027

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

Ja

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Bredde:

21 mm

Høyde:

21 mm

Dybde:

15 mm

Innbyggingsbredde:

17,5 mm

Innbyggingshøyde:

18,5 mm

Montasjeramme for bruk sammen med LexCom konnektor i Artic og CYB vegguttak. Konnektoren klipses fast i montasjerammen. Rammen fins både med og uten støvdeksel. Rød=telefon, Grønn=data, Blå=video, Gul=alarm, Hvit=stamnett, Grå=områdenett, Sort=standard.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien