Schneider Electric - 32756 Compact NS400NA 3P Lastskilleb - 32756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430327561
Elnummer
4320925
Leverandørens varenummer
32756
Typebeskrivelse
4320925
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja