Schneider Electric - 32957 Compact NS630Na 4P FFC - 32957
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 4
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430329572
Elnummer
4320928
Leverandørens varenummer
32957
Typebeskrivelse
4320928
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
4
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja


