Schneider Electric - 3342 TRANSPARENT FRONTPL. 4MOD. G/P - 03342
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430033424
Elnummer
2403135
Leverandørens varenummer
03342
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
500 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
4
Materiale:
Andre
Type overflate:
Ubehandlet
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


