Schneider Electric - 33505 Micrologic 2.0A For Fast Compa - 33505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 252...3200 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430335054
Elnummer
4320540
Leverandørens varenummer
33505
Typebeskrivelse
4320540
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
252...3200 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser


