Schneider Electric - 33511 Micrologic 5.0 - 33511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 252...3200 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430335115
Elnummer
4320541
Leverandørens varenummer
33511
Typebeskrivelse
4320541
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
252...3200 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Compact effektbrytere fra 630A til 1600A. Leveres i fast og uttrekkbar utførelse, med eller uten motorbetjening. Bryteevner: N, H,L og LB. Kompletteres med vern type Micrologic. Lastbryterutførelse: NA.


