Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - 33512 Micrologic 5.0A For Fast Compa - 33512

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 33512 Micrologic 5.0A For Fast Compa

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 252...3200 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430335122

Elnummer

4320542

Leverandørens varenummer

33512

Typebeskrivelse

4320542

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

630 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

252...3200 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Compact effektbrytere fra 630A til 1600A. Leveres i fast og uttrekkbar utførelse, med eller uten motorbetjening. Bryteevner: N, H,L og LB. Kompletteres med vern type Micrologic. Lastbryterutførelse: NA.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien