Schneider Electric - 33535 Micrologic 2.0E for NS fast - 33535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 252...3200 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480344671
Elnummer
4318400
Leverandørens varenummer
33535
Typebeskrivelse
4318400
Antall poler:
0
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
252...3200 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


