Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - 33600 Øvre 3P Fremmere Tilk.. 1250A - 33600

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 33600 Øvre 3P Fremmere Tilk.. 1250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall poler - 3

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430336006

Elnummer

4320548

Leverandørens varenummer

33600

Typebeskrivelse

4320548

Egnet for antall poler:

3

Modell / utførelse:

Andre

Tilbehør for Effektbrytere < 630A

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien