Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - 33603 Nedre 3P fremre tilk.. 1600A F - 33603

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 33603 Nedre 3P fremre tilk.. 1600A F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall poler - 3

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430336037

Elnummer

4320551

Leverandørens varenummer

33603

Typebeskrivelse

4320551

Egnet for antall poler:

3

Modell / utførelse:

Andre

Tilbehør for Effektbrytere < 630A