Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - 33613 Nedre 4P Fremmere Tilk.. 1600A - 33613

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 33613 Nedre 4P Fremmere Tilk.. 1600A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall poler - 4

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430336136

Elnummer

4320559

Leverandørens varenummer

33613

Typebeskrivelse

4320559

Egnet for antall poler:

4

Modell / utførelse:

Andre

Tilbehør for Effektbrytere < 630A