Schneider Electric - 33641 4 klemmer 4X240mm2 Al/Cu 1250A - 33641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall poler - 4
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
785901000075
Elnummer
4321966
Leverandørens varenummer
33641
Typebeskrivelse
4321966
Egnet for antall poler:
4
Modell / utførelse:
Andre
Kabeltilkoblingssett og terminaldeksel for 4-polet fast-front-tilkoblet Compact NSX 630b til 1600. Klemmesettet har kapasitet opp til fire 240 mm2 kobber- eller aluminiumkabler. Leveres med ett stk. terminaldeksel. Merkestrømmen: opp til 1250 A. Leveres i sett a` 4.


