Schneider Electric - 33682 Justerbar Tidsforsinkelse For - 33682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430336822
Elnummer
4321987
Leverandørens varenummer
33682
Typebeskrivelse
4321987
Merkespenning:
230 V
Tidsforsinkelsesmodul for effektbrytere som kombineres med en underspenningsutløser (MN). Den må være assosiert med en 250VDC MN underspenningsutløser. Den eliminerer risikoen for utilsiktet utkobling på grunn av forbigående spenningsfall som varer fra 200 ms til 3 sekunder. Strømforsyningen er 200-250VDC eller 200-250VAC 50/60Hz. Denne tidsforsinkelsesmodulen har 4 justerbare trinn (0,5s - 1s - 1,5s - 3s). Eksternt tilbehør for DIN skinne montasje.


