Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - 33698 Motorbetjening Komm. 048/060 V - 33698

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 33698 Motorbetjening Komm. 048/060 V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...60 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430336983

Elnummer

4320567

Leverandørens varenummer

33698

Typebeskrivelse

4320567

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

48...60 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Tilbehør for Effektbrytere < 630A

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien