Schneider Electric - 33753 Kontakt Frakoblet Posisjon - 33753

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Compact

EAN/GTIN

3303430337539

Elnummer

4321022

Leverandørens varenummer

33753

Typebeskrivelse

4321022

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

5 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Tilbehør for Effektbrytere < 630A