Schneider Electric - 33804 OF Kontakt Lavnivå For Manuell - 33804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 2 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430338048
Elnummer
4320616
Leverandørens varenummer
33804
Typebeskrivelse
4320616
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
2 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
1
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


