Schneider Electric - 33814 MX 277V AC/DC For Uttrekkbar B - 33814

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 33814 MX 277V AC/DC For Uttrekkbar B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 240...277 V

  • Nominell matespenning ved DC - 240...277 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430338147

Elnummer

4322001

Leverandørens varenummer

33814

Typebeskrivelse

4322001

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

240...277 V

Nominell matespenning ved DC:

240...277 V

Spenningstype for betjening:

AC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

240...277 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Tilbehør for Effektbrytere < 630A