Schneider Electric - 33819 MN 024/030V AC/DC For Uttrekkb - 33819
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 24...30 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430338192
Elnummer
4322003
Leverandørens varenummer
33819
Typebeskrivelse
4322003
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
24...30 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei


