Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - 33837 Motorbetjening Komm. 024/030V - 33837

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 33837 Motorbetjening Komm. 024/030V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...30 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430338376

Elnummer

4320621

Leverandørens varenummer

33837

Typebeskrivelse

4320621

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...30 V

Spenningstype for betjening:

DC

Tilbehør for Effektbrytere < 630A

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien