Schneider Electric - 33863 Standard Sort Direktemont. Dre - 33863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - Ja
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430338635
Elnummer
4322008
Leverandørens varenummer
33863
Typebeskrivelse
4322008
Med nøkkellås:
Ja
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


