Schneider Electric - 3404 JUSTERB. MONT.SK. MOD.PROD. KA - 3404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde - 325 mm
Høyde - 30 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430034049
Elnummer
2403146
Leverandørens varenummer
3404
Typebeskrivelse
2403146
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde:
325 mm
Høyde:
30 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde:
325 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


