Schneider Electric - 3570 HEL MONTASJEPLATE 36M P - 03570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 524 mm
Høyde - 1794 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430035701
Elnummer
2403207
Leverandørens varenummer
03570
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
524 mm
Høyde:
1794 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
35 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


